WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 0,8x4,5x125mm lapos SN013474 - 9009020000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.8 mm
Teljes hossz - 248 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 125 mm
Precíziós kivitelezés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248266883
Sonepar cikkszám
SN013474
Gyártói cikkszám
9009020000
Gyártói típuskód
SDS 0,8x4,5x125
Penge élvastagság:
0.8 mm
Teljes hossz:
248 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
125 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Pengeszélesség:
4.5 mm
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Ívelt penge:
Nem
Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 0,8x4,5x125mm lapos