WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 0,8x4x100mm 1000VAC szig markolat G44164 - 9008400000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.8 mm
Teljes hossz - 210 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Precíziós kivitelezés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248056361
Sonepar cikkszám
G44164
Gyártói cikkszám
9008400000
Gyártói típuskód
SDIS 0.8X4.0X100
Penge élvastagság:
0.8 mm
Teljes hossz:
210 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Pengeszélesség:
4 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Ívelt penge:
Nem
Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 0,8x4x100mm 1000VAC szig markolat