WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 1.0X4.5X175 SN144743 - 2749840000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 1 mm
Teljes hossz - 286 mm
Pengehossz - 175 mm
Pengeszélesség - 4.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118897043
Sonepar cikkszám
SN144743
Gyártói cikkszám
2749840000
Gyártói típuskód
SDIS 1.0X4.5X175
Penge élvastagság:
1 mm
Teljes hossz:
286 mm
Pengehossz:
175 mm
Pengeszélesség:
4.5 mm
Csavarhúzó 1.0X4.5X175