WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 1.0x5,5mm betét DMS-hez GT01918 - 9918560000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - egyéb
Teljes hossz - 175 mm
Rögzítés rugós golyóval - Nem
Pengeszélesség - 5.5 mm
Penge élvastagság - 1 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248388936
Sonepar cikkszám
GT01918
Gyártói cikkszám
9918560000
Gyártói típuskód
WK S 1,0X5,5
Csatlakozó méret:
egyéb
Teljes hossz:
175 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Pengeszélesség:
5.5 mm
Penge élvastagság:
1 mm
Kéziszerszámok ; Bitfej egyhornyú (lapos) csavarhoz ; Csavarhúzó 1.0x5,5mm betét DMS-hez