WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 1.0X5.5X125 SN144744 - 2749850000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 1 mm
Teljes hossz - 245 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 125 mm
Fogantyú kivitel - 1-komponensű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050118897050
Sonepar cikkszám
SN144744
Gyártói cikkszám
2749850000
Gyártói típuskód
SDIS 1.0X5.5X125
Penge élvastagság:
1 mm
Teljes hossz:
245 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
125 mm
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Szár típusa:
kerek
Pengeszélesség:
5.5 mm
Szigetelt:
Igen
Fogantyú anyaga:
műanyag
Tömeg:
97 g
Csavarhúzó 1.0X5.5X125