WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 1.0X5.5X150 SN144752 - 2749380000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 1 mm
Teljes hossz - 261 mm
Pengehossz - 150 mm
Pengeszélesség - 5.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118895605
Sonepar cikkszám
SN144752
Gyártói cikkszám
2749380000
Gyártói típuskód
SDS 1.0X5.5X150
Penge élvastagság:
1 mm
Teljes hossz:
261 mm
Pengehossz:
150 mm
Pengeszélesség:
5.5 mm
Csavarhúzó 1.0X5.5X150