WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 1,2X6,5X150 mm szig markolat SN009893 - 1274690000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 1.2 mm
Teljes hossz - 268 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 150 mm
Precíziós kivitelezés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118073256
Sonepar cikkszám
SN009893
Gyártói cikkszám
1274690000
Gyártói típuskód
SDIS SL 1.2X6.5X150
Penge élvastagság:
1.2 mm
Teljes hossz:
268 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
150 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Pengeszélesség:
6.5 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Ívelt penge:
Nem
Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 1,2X6,5X150 mm szig markolat