WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 1.2X6.5X150 SN144753 - 2749390000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 1.2 mm
Teljes hossz - 268 mm
Pengehossz - 150 mm
Pengeszélesség - 6.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118895612
Sonepar cikkszám
SN144753
Gyártói cikkszám
2749390000
Gyártói típuskód
SDS 1.2X6.5X150
Penge élvastagság:
1.2 mm
Teljes hossz:
268 mm
Pengehossz:
150 mm
Pengeszélesség:
6.5 mm
Csavarhúzó 1.2X6.5X150