Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 1,2x6,5x150mm 1000VAC szig markolat G44165 - 9008420000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 1,2x6,5x150mm 1000VAC szig markolat G44165

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Penge élvastagság - 1.2 mm

  • Teljes hossz - 270 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 150 mm

  • Precíziós kivitelezés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248056385

Sonepar cikkszám

G44165

Gyártói cikkszám

9008420000

Gyártói típuskód

SDIS 1.2X6.5X150

Penge élvastagság:

1.2 mm

Teljes hossz:

270 mm

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

150 mm

Precíziós kivitelezés:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Négyszög-/hatszöghajtás:

nincs

Pengeszélesség:

6.5 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Ívelt penge:

Nem

Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 1,2x6,5x150mm 1000VAC szig markolat