Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 100mm 1000V-os 'fej' GT80501 - 1318390000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 100mm 1000V-os 'fej' GT80501

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Pengehossz - 100 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118124125

Sonepar cikkszám

GT80501

Gyártói cikkszám

1318390000

Gyártói típuskód

SDQ T15

Pengehossz:

100 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 100mm 1000V-os 'fej'