WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 100mm PZ2 1000VAC szig markolat SN008752 - 1552230000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méret - 2
Pengehossz - 100 mm
Teljes hossz - 218 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118358629
Sonepar cikkszám
SN008752
Gyártói cikkszám
1552230000
Gyártói típuskód
SDIS SL PZ2
Méret:
2
Pengehossz:
100 mm
Teljes hossz:
218 mm
Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 100mm PZ2 1000VAC szig markolat