Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 100mm SN144747 - 2749950000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 100mm SN144747

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méret - 2

  • Pengehossz - 100 mm

  • Teljes hossz - 218 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118897258

Sonepar cikkszám

SN144747

Gyártói cikkszám

2749950000

Gyártói típuskód

SDIPM PZ2 X 100

Méret:

2

Pengehossz:

100 mm

Teljes hossz:

218 mm

Csavarhúzó 100mm