Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 100mm SN144755 - 2749450000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 100mm SN144755

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csavarfej - Pozidrive PZ

  • Méret - 2

  • Pengehossz - 100 mm

  • Teljes hossz - 220 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118895674

Sonepar cikkszám

SN144755

Gyártói cikkszám

2749450000

Gyártói típuskód

SDK PZ2 X 100

Csavarfej:

Pozidrive PZ

Méret:

2

Pengehossz:

100 mm

Teljes hossz:

220 mm

Csavarhúzó 100mm