Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 191mm 1000V-os GT90431 - 1318330000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 191mm 1000V-os GT90431

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méret - 1

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 80 mm

  • Teljes hossz - 191 mm

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118124200

Sonepar cikkszám

GT90431

Gyártói cikkszám

1318330000

Gyártói típuskód

SDI SL/PH 1

Méret:

1

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

80 mm

Teljes hossz:

191 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 191mm 1000V-os