WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 1X5,5X125 mm szig markolat SN009892 - 1274680000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 1 mm
Teljes hossz - 243 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 125 mm
Precíziós kivitelezés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118073263
Sonepar cikkszám
SN009892
Gyártói cikkszám
1274680000
Gyártói típuskód
SDIS SL 1.0X5.5X125
Penge élvastagság:
1 mm
Teljes hossz:
243 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
125 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Pengeszélesség:
5.5 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Ívelt penge:
Nem
Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 1X5,5X125 mm szig markolat