Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 1x5,5x125mm 1000VAC szig markolat G44141 - 9008410000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 1x5,5x125mm 1000VAC szig markolat G44141

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Penge élvastagság - 1 mm

  • Teljes hossz - 245 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 125 mm

  • Precíziós kivitelezés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248056378

Sonepar cikkszám

G44141

Gyártói cikkszám

9008410000

Gyártói típuskód

SDIS 1.0X5.5X125

Penge élvastagság:

1 mm

Teljes hossz:

245 mm

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

125 mm

Precíziós kivitelezés:

Nem

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Négyszög-/hatszöghajtás:

nincs

Pengeszélesség:

5.5 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Ívelt penge:

Nem

Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 1x5,5x125mm 1000VAC szig markolat