Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 1x5.5x175 mm 1000VAC szig markolat SN089937 - 9205710000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 1x5.5x175 mm 1000VAC szig markolat SN089937

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Penge élvastagság - 1 mm

  • Teljes hossz - 293 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 175 mm

  • Pengeszélesség - 5.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248773015

Sonepar cikkszám

SN089937

Gyártói cikkszám

9205710000

Gyártói típuskód

SDIS 1.0X5.5X175

Penge élvastagság:

1 mm

Teljes hossz:

293 mm

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

175 mm

Pengeszélesség:

5.5 mm

Szigetelt:

Igen

Kéziszerszámok - Csavarhúzó 1x5.5x175 mm 1000VAC szig markolat