WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 1x80mm 1000V-os Philips tip fej GT03360 - 9042150000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Philips PH
Méret - 1
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 80 mm
Teljes hossz - 180 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190347833
Sonepar cikkszám
GT03360
Gyártói cikkszám
9042150000
Gyártói típuskód
PHI 1X80 R/L BULK
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
1
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
80 mm
Teljes hossz:
180 mm
Fogantyú kivitel:
egyéb
Precíziós kivitelezés:
Igen
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Szikramentes kivitel:
Nem
Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó 1x80mm 1000V-os Philips tip fej