Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 215mm 1000V-os GT90432 - 1318340000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 215mm 1000V-os GT90432

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méret - 2

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 100 mm

  • Teljes hossz - 218 mm

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118124026

Sonepar cikkszám

GT90432

Gyártói cikkszám

1318340000

Gyártói típuskód

SDI SL/PH 2

Méret:

2

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

100 mm

Teljes hossz:

218 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 215mm 1000V-os