Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 2x100mm 1000V-os Philips tip fej GT03361 - 9042160000

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csavarfej - Philips PH

  • Méret - 2

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 100 mm

  • Teljes hossz - 220 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190347840

Sonepar cikkszám

GT03361

Gyártói cikkszám

9042160000

Gyártói típuskód

PHI 2X100 R/L BULK

Csavarfej:

Philips PH

Méret:

2

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

100 mm

Teljes hossz:

220 mm

Fogantyú kivitel:

egyéb

Precíziós kivitelezés:

Igen

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Szikramentes kivitel:

Nem

Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó 2x100mm 1000V-os Philips tip fej