WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 2x100mm 1000V-os Pozidrive tip fej GT03364 - 9042190000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Pozidrive PZ
Méret - 2
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190347871
Sonepar cikkszám
GT03364
Gyártói cikkszám
9042190000
Gyártói típuskód
PZI 2X100 R/L BULK
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Méret:
2
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó 2x100mm 1000V-os Pozidrive tip fej