WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 3,5x100mm 1000V-os lapos szigetelt GT03356 - 9042110000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.6 mm
Teljes hossz - 190 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Precíziós kivitelezés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190347796
Sonepar cikkszám
GT03356
Gyártói cikkszám
9042110000
Gyártói típuskód
SDI 0,6x3,5x100 RED-L
Penge élvastagság:
0.6 mm
Teljes hossz:
190 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Fogantyú kivitel:
egyéb
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Pengeszélesség:
3.5 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 3,5x100mm 1000V-os lapos szigetelt