WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 3x100mm 1000V-os lapos szigetelt GT03355 - 9042100000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.5 mm
Teljes hossz - 185 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Precíziós kivitelezés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190347789
Sonepar cikkszám
GT03355
Gyártói cikkszám
9042100000
Gyártói típuskód
SDI 0,5x3,0x100 RED-L
Penge élvastagság:
0.5 mm
Teljes hossz:
185 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Pengeszélesség:
3 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 3x100mm 1000V-os lapos szigetelt