WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 3x150mm 1000V-os Pozidrive tip fej GT03365 - 9042200000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Pozidrive PZ
Méret - 3
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 150 mm
Fogantyú kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190347888
Sonepar cikkszám
GT03365
Gyártói cikkszám
9042200000
Gyártói típuskód
PZI 3X150 R/L BULK
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Méret:
3
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
150 mm
Fogantyú kivitel:
egyéb
Precíziós kivitelezés:
Igen
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Szikramentes kivitel:
Nem
Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó 3x150mm 1000V-os Pozidrive tip fej