Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 4,5x125mm 1000V-os lapos GT05038 - 9041940000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 4,5x125mm 1000V-os lapos GT05038

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Penge élvastagság - 1 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 125 mm

  • Precíziós kivitelezés - Igen

  • Fogantyú kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248268153

Sonepar cikkszám

GT05038

Gyártói cikkszám

9041940000

Gyártói típuskód

SDI 1,0x4,5x125 RED-L

Penge élvastagság:

1 mm

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

125 mm

Precíziós kivitelezés:

Igen

Fogantyú kivitel:

egyéb

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Pengeszélesség:

4.5 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 4,5x125mm 1000V-os lapos