Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 4x100mm 1000V-os lapos szigetelt GT03357 - 9042120000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Penge élvastagság - 0.8 mm

  • Teljes hossz - 200 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 100 mm

  • Precíziós kivitelezés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190347819

Sonepar cikkszám

GT03357

Gyártói cikkszám

9042120000

Gyártói típuskód

SDI 0,8x4,0x100 RED-L

Penge élvastagság:

0.8 mm

Teljes hossz:

200 mm

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

100 mm

Precíziós kivitelezés:

Igen

Fogantyú kivitel:

egyéb

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Pengeszélesség:

4 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 4x100mm 1000V-os lapos szigetelt