WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 5,5x125mm 1000V-os lapos szigetelt GT03358 - 9042130000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 1 mm
Teljes hossz - 280 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 125 mm
Precíziós kivitelezés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190347802
Sonepar cikkszám
GT03358
Gyártói cikkszám
9042130000
Gyártói típuskód
SDI 1,0x5,5x125 RED-L
Penge élvastagság:
1 mm
Teljes hossz:
280 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
125 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Fogantyú kivitel:
egyéb
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Pengeszélesség:
5.5 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 5,5x125mm 1000V-os lapos szigetelt