WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 6,5x150mm 1000V-os lapos szigetelt GT03359 - 9042140000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 1.2 mm
Teljes hossz - 305 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 150 mm
Precíziós kivitelezés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190347826
Sonepar cikkszám
GT03359
Gyártói cikkszám
9042140000
Gyártói típuskód
SDI 1,2x6,5x150 RED-L
Penge élvastagság:
1.2 mm
Teljes hossz:
305 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
150 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Fogantyú kivitel:
egyéb
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Pengeszélesség:
6.5 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 6,5x150mm 1000V-os lapos szigetelt