Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 80mm SN144746 - 2749940000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 80mm SN144746

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méret - 1

  • Pengehossz - 80 mm

  • Teljes hossz - 191 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118897241

Sonepar cikkszám

SN144746

Gyártói cikkszám

2749940000

Gyártói típuskód

SDIPM PZ1 X 80

Méret:

1

Pengehossz:

80 mm

Teljes hossz:

191 mm

Csavarhúzó 80mm