Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 80mm SN144754 - 2749440000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csavarhúzó 80mm SN144754

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csavarfej - Pozidrive PZ

  • Méret - 1

  • Pengehossz - 80 mm

  • Teljes hossz - 191 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118895667

Sonepar cikkszám

SN144754

Gyártói cikkszám

2749440000

Gyártói típuskód

SDK PZ1 X 80

Csavarfej:

Pozidrive PZ

Méret:

1

Pengehossz:

80 mm

Teljes hossz:

191 mm

Csavarhúzó 80mm