WEIDMÜLLER - Csavarhúzó betét 3,5mm x 0,6mm 200mm hossz GT97938 - 9918430000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - egyéb
Teljes hossz - 200 mm
Rögzítés rugós golyóval - Nem
Pengeszélesség - 3.5 mm
Penge élvastagság - 0.6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248388394
Sonepar cikkszám
GT97938
Gyártói cikkszám
9918430000
Gyártói típuskód
WK SI 0,6x3,5
Csatlakozó méret:
egyéb
Teljes hossz:
200 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Pengeszélesség:
3.5 mm
Penge élvastagság:
0.6 mm
Kéziszerszámok ; Bitfej egyhornyú (lapos) csavarhoz ; Csavarhúzó betét 3,5mm x 0,6mm 200mm hossz