WEIDMÜLLER - Csavarhúzó betét PH0 DMSI-hez GT98949 - 9918460000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Philips PH
Méret - 0
Pengehossz - 175 mm
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248388820
Sonepar cikkszám
GT98949
Gyártói cikkszám
9918460000
Gyártói típuskód
WK IK PH0
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
0
Pengehossz:
175 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó betét PH0 DMSI-hez