WEIDMÜLLER - Csavarhúzó betét PH1 DMSI-hez GT98950 - 9918470000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Philips PH
Méret - 1
Pengehossz - 175 mm
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248388837
Sonepar cikkszám
GT98950
Gyártói cikkszám
9918470000
Gyártói típuskód
WK IK PH1
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
1
Pengehossz:
175 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó betét PH1 DMSI-hez