WEIDMÜLLER - Csavarhúzó betét PZ2 DMSI-hez GT98954 - 9918510000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Pozidrive PZ
Méret - 2
Pengehossz - 175 mm
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248388875
Sonepar cikkszám
GT98954
Gyártói cikkszám
9918510000
Gyártói típuskód
WK IK PZ2
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Méret:
2
Pengehossz:
175 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó betét PZ2 DMSI-hez