WEIDMÜLLER - Csavarhúzó bitfej BIT E6,3 0,4x2,5x70 GT85001 - 9202750000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Teljes hossz - 70 mm
Rögzítés rugós golyóval - Nem
Pengeszélesség - 2.5 mm
Penge élvastagság - 0.4 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248504725
Sonepar cikkszám
GT85001
Gyártói cikkszám
9202750000
Gyártói típuskód
BIT E6,3 0,4x2,5x70
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Teljes hossz:
70 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Pengeszélesség:
2.5 mm
Penge élvastagság:
0.4 mm
Kéziszerszámok ; Bitfej egyhornyú (lapos) csavarhoz ; Csavarhúzó bitfej BIT E6,3 0,4x2,5x70