WEIDMÜLLER - Csavarhúzó bitfej BIT E6,3 0,5x3,0x70 GT85002 - 9024000000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Teljes hossz - 70 mm
Rögzítés rugós golyóval - Nem
Csatlakozó méret - 6.3 mm
Pengeszélesség - 3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190852634
Sonepar cikkszám
GT85002
Gyártói cikkszám
9024000000
Gyártói típuskód
BIT E6,3 0,5x3,0x70
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Teljes hossz:
70 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Csatlakozó méret:
6.3 mm
Pengeszélesség:
3 mm
Penge élvastagság:
0.5 mm
Kéziszerszámok ; Bitfej egyhornyú (lapos) csavarhoz ; Csavarhúzó bitfej BIT E6,3 0,5x3,0x70