WEIDMÜLLER - Csavarhúzó bitfej BIT E6,3 0,6x3,5x70 SN108404 - 9024020000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Teljes hossz - 70 mm
Rögzítés rugós golyóval - Nem
Csatlakozó méret - 6.3 mm
Pengeszélesség - 3.5 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108404
Gyártói cikkszám
9024020000
Gyártói típuskód
BIT E6,3 0,6x3,5x70
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Teljes hossz:
70 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Csatlakozó méret:
6.3 mm
Pengeszélesség:
3.5 mm
Penge élvastagság:
0.6 mm
Csavarhúzó bitfej BIT E6,3 0,6x3,5x70