WEIDMÜLLER - Csavarhúzó bitfej BIT E6,3 PZ2x70 GT87819 - 9024110000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Teljes hossz - 70 mm
Bit méret - 2 mm
Rögzítés rugós golyóval - Nem
Csatlakozó méret - 6.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190870706
Sonepar cikkszám
GT87819
Gyártói cikkszám
9024110000
Gyártói típuskód
BIT E6,3 PZ2x70
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Teljes hossz:
70 mm
Bit méret:
2 mm
Rögzítés rugós golyóval:
Nem
Csatlakozó méret:
6.3 mm
Kéziszerszámok ; Kereszthornyú (csillag) csavarhoz bit ; Csavarhúzó bitfej BIT E6,3 PZ2x70