WEIDMÜLLER - Csavarhúzó bitfej BIT E6.3 Z 0.6X3.5X39 SN110685 - 9025570000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Teljes hossz - 39 mm
Pengeszélesség - 3 mm
Penge élvastagság - 0.6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110685
Gyártói cikkszám
9025570000
Gyártói típuskód
BIT E6.3 Z 0.6X3.5X39
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Teljes hossz:
39 mm
Pengeszélesség:
3 mm
Penge élvastagság:
0.6 mm
Csavarhúzó bitfej BIT E6.3 Z 0.6X3.5X39