WEIDMÜLLER - Csavarhúzó bitfej BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39 SN110683 - 9025590000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Teljes hossz - 39 mm
Pengeszélesség - 4 mm
Penge élvastagság - 0.8 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110683
Gyártói cikkszám
9025590000
Gyártói típuskód
BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Teljes hossz:
39 mm
Pengeszélesség:
4 mm
Penge élvastagság:
0.8 mm
Csavarhúzó bitfej BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39