WEIDMÜLLER - Csavarhúzó bitfej SN130480 - 2748920000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - 1/ 4 coll
Teljes hossz - 70 mm
Pengeszélesség - 3.5 mm
Penge élvastagság - 0.6 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118894790
Sonepar cikkszám
SN130480
Gyártói cikkszám
2748920000
Gyártói típuskód
BIT E6,3 0,6X3,5X70
Csatlakozó méret:
1/ 4 coll
Teljes hossz:
70 mm
Pengeszélesség:
3.5 mm
Penge élvastagság:
0.6 mm
Csavarhúzó bitfej