WEIDMÜLLER - Csavarhúzó Blade length: 100 mm SN136199 - 2749930000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Pozidrive PZ
Méret - 2
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Teljes hossz - 218 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050118897234
Sonepar cikkszám
SN136199
Gyártói cikkszám
2749930000
Gyártói típuskód
SDIK PZ2 X 100
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Méret:
2
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Teljes hossz:
218 mm
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú anyaga:
műanyag
Szár típusa:
kerek
Tömeg:
94 g
Csavarhúzó Blade length: 100 mm