Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Csavarhúzó Blade length: 100 mm SN149733 - 2749900000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csavarhúzó Blade length: 100 mm SN149733

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Teljes hossz - 220 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 100 mm

  • Fogantyú kivitel - 1-komponensű

  • Szár típusa - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118897203

Sonepar cikkszám

SN149733

Gyártói cikkszám

2749900000

Gyártói típuskód

SDIK PH2 X 100

Teljes hossz:

220 mm

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

100 mm

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Szár típusa:

kerek

Pengeszélesség:

2 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Fogantyú anyaga:

műanyag

Tömeg:

100 g

Csavarhúzó Blade length: 100 mm