WEIDMÜLLER - Csavarhúzó Blade width (B): 6.5 mm, Blade length: 150 mm, Blade thickness (A): 1.2 mm SN149731 - 2749860000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 1.2 mm
Teljes hossz - 270 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 150 mm
Fogantyú kivitel - 1-komponensű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118897067
Sonepar cikkszám
SN149731
Gyártói cikkszám
2749860000
Gyártói típuskód
SDIS 1.2X6.5X150
Penge élvastagság:
1.2 mm
Teljes hossz:
270 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
150 mm
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Szár típusa:
kerek
Pengeszélesség:
6.5 mm
Szigetelt:
Igen
Pengeátmérő:
0 mm
Fogantyú anyaga:
műanyag
Tömeg:
113 g
Csavarhúzó Blade width (B): 6.5 mm, Blade length: 150 mm, Blade thickness (A): 1.2 mm