WEIDMÜLLER - Csavarhúzó fej UBH SWH 1/4 EC 6.3 SN006519 - 9205680000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Dugókulcs tartó - Nem
Mágneses - Nem
Gyorsan cserélhető fej - Igen
Befogási méret (bit) - 1/ 4 coll
Befogási méret (gép) - 1/ 4 coll
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248772988
Sonepar cikkszám
SN006519
Gyártói cikkszám
9205680000
Gyártói típuskód
UBH SWH 1/4 EC 6.3
Dugókulcs tartó:
Nem
Mágneses:
Nem
Gyorsan cserélhető fej:
Igen
Befogási méret (bit):
1/ 4 coll
Befogási méret (gép):
1/ 4 coll
Befogási méret (bit):
6.3 mm
Befogási méret (gép):
6.3 mm
Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó fej UBH SWH 1/4 EC 6.3