Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Csavarhúzó kereszt philips 0 80mm hossz 1000V G40816 - 9008560000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Csavarhúzó kereszt philips 0  80mm hossz 1000V G40816

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csavarfej - Philips PH

  • Méret - 0

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 60 mm

  • Teljes hossz - 165 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248056552

Sonepar cikkszám

G40816

Gyártói cikkszám

9008560000

Gyártói típuskód

SDIK PH0

Csavarfej:

Philips PH

Méret:

0

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

60 mm

Teljes hossz:

165 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó kereszt philips 0 80mm hossz 1000V