WEIDMÜLLER - Csavarhúzó kereszt philips 1 80mm hossz 1000V G40272 - 9008570000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Philips PH
Méret - 1
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 80 mm
Teljes hossz - 191 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248056569
Sonepar cikkszám
G40272
Gyártói cikkszám
9008570000
Gyártói típuskód
SDIK PH1
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
1
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
80 mm
Teljes hossz:
191 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó kereszt philips 1 80mm hossz 1000V