WEIDMÜLLER - Csavarhúzó kereszt philips 2 100mm hossz 1000V G44166 - 9008580000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Philips PH
Méret - 2
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Teljes hossz - 220 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248056576
Sonepar cikkszám
G44166
Gyártói cikkszám
9008580000
Gyártói típuskód
SDIK PH2
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
2
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Teljes hossz:
220 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó kereszt philips 2 100mm hossz 1000V