WEIDMÜLLER - Csavarhúzó kereszt philips 3 150mm hossz 1000V G44167 - 9008590000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Philips PH
Méret - 3
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 150 mm
Teljes hossz - 270 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248056590
Sonepar cikkszám
G44167
Gyártói cikkszám
9008590000
Gyártói típuskód
SDIK PH3
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
3
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
150 mm
Teljes hossz:
270 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Precíziós kivitelezés:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Szikramentes kivitel:
Nem
Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó kereszt philips 3 150mm hossz 1000V