WEIDMÜLLER - Csavarhúzó kereszt pozidrive 0 60mm hosszú G40270 - 9008520000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Pozidrive PZ
Méret - 0
Pengehossz - 60 mm
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248056514
Sonepar cikkszám
G40270
Gyártói cikkszám
9008520000
Gyártói típuskód
SDP
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Méret:
0
Pengehossz:
60 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; %Csavarhúzó kereszt pozidrive 0 60mm hosszú